Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Rührtechnik, Schütteltechnik, Mischtechnik
>
Vortexeraufsatz
>
Vortexer Gummiplatte
>
Artikel
Vortexer Vortex-Genie® 2T | Typ: Vortex-Genie® 2T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6265225
Hersteller:
Scientific Industries
Herst.-Nr.:
SI-T296
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortexer Vortex-Genie® 2T
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Becherglas, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.
-Robustes Metallgehäuse
-Mit integrierter Zeitschaltuhr: Einstellmöglichkeiten: 1 bis 60 s (Touch-Betrieb), 1 bis 60 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb
-Gerät stoppt automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit
-Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Lieferumfang:
Vortexer, Plattform (Ø 76 mm) mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz
Typ Vortex-Genie® 2T
Bewegungsart kreisend
Min. Drehzahl 600 1/min
Max. Drehzahl 2700 1/min
Drehzahl 600 ... 2700 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 122 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 165 mm
Abmessungen (BxTxH) 122 x 165 x 165 mm
Gewicht 4,0 kg
Max. zulässige Umgebungstemperatur 38 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 0 ... 38 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Steckertyp AUS
Stromversorgung 240 V, 50 Hz
Mit Timer Ja
... >
Lager 163
>
Schüttler
>
Vortexer
Weitere Suchbegriffe:
Vortexer
,
Vortexer Gummiplatte
,
vortexer gummiplatte
,
Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,83*
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,39*
€ 904,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,21*
€ 901,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,33*
€ 895,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,75*
€ 773,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 584,78*
€ 695,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,14*
€ 634,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 479,83*
€ 571,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen