Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® analog | Typ: Disruptor Genie® analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® analog | Typ: Disruptor Genie® analog
Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® analog | Typ: Disruptor Genie® analog
Artikel-Nr.:
     163-6265231
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-D298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® analog
Geeignet zum Aufschließen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und Zellresuspensionen unter Verwendung von Glaskügelchen (bitte separat bestellen).


-Gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit
-Hält bis zu zwölf 1,5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen
-Geeignet zur Verwendung in Kühlräumen oder Inkubatoren
-Timer von 0 bis 15 min oder kontinuierlicher Betrieb


Lieferumfang: Disruptor Genie, Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße, Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäße

Typ Disruptor Genie® analog
Bewegungsart vertikal
Max. Drehzahl 2850 1/min
Drehzahl 2850 1/min
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 122 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (BxTxH) 122 x 165 x 190 mm
Gewicht 4,3 kg
Steckertyp AUS
Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 250 mA
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 585,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,48*
€ 985,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,91*
€ 956,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,70*
€ 811,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 613,51*
€ 730,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,16*
€ 696,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.