Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® digital | Typ: Disruptor Genie® digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.253 276
6.253 276
Artikel-Nr.:
     163-6265232
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-DD98
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Schüttler
Universalschüttler
Zellaufschluss-Schüttelgerät Disruptor Genie® digital
Geeignet zum Aufschließen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und Zellresuspensionen unter Verwendung von Glaskügelchen (bitte separat bestellen).


-Gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit
-Hält bis zu zwölf 1,5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen
-Geeignet zur Verwendung in Kühlräumen oder Inkubatoren
-Timer von 0 bis 99 min oder kontinuierlicher Betrieb


Lieferumfang: Disruptor Genie, Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße, Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäß

Typ Disruptor Genie® digital
Bewegungsart vertikal
Min. Drehzahl 1000 1/min
Max. Drehzahl 2850 1/min
Drehzahl 1.000 ... 2850 1/min
Mit Dauerbetrieb Ja
Breite 122 mm
Tiefe 165 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (BxTxH) 122 x 165 x 190 mm
Gewicht 4,3 kg
Steckertyp AUS
Stromversorgung 230 V, 50 Hz, 250 mA
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler,Vortexer, Disruptor, Zellaufschluss,Schüttelgeräte, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 668,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,69*
€ 1.136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,56*
€ 1.118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,00*
€ 959,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 725,39*
€ 863,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,68*
€ 795,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.