Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Dokumentationssystem omniDoc | Typ: OMNIDOCSAFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Dokumentationssystem omniDoc | Typ: OMNIDOCSAFE
Gel-Dokumentationssystem omniDoc | Typ: OMNIDOCSAFE
Gel-Dokumentationssystem omniDoc | Typ: OMNIDOCSAFE
Artikel-Nr.:
     163-6265278
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     OMNIDOCSAFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunkelhaube
Geldokumentationssystem
geldokumentationssystem
Gel-Dokumentationssystem omniDoc
Das omniDOC bietet eine leistungsstarke Gel-Dokumentation und -Analyse zu relativ niedrigen Kosten. Durch die hochauflösende 5 Megapixel-Kamera mit UV-Transilluminator sowie einem optionalen blauen Epi-Illuminationsmodul und Weißlichttisch, ist das omniDOC geeignet für die Aufnahme der meisten fluoreszierenden und kolorimetrischen Gele.

OMNIDOC Spezifikationen:
-Vorfokussierte 5-Megapixel-Kamera mit Auto-Belichtung für unmittelbare hochauflösende Gel-Abbildung, CMOS-Sensor für bessere Lichtempfindlichkeit
-6 mm Objektiv, F1.2 Blendengröße, mit manueller Einstellung
-Austauschbarer 4-fach Filterrad mit 620 nm Ethidiumbromid-Filter als Standard, 520, 560, 580 nm und neutrale Intensität Filter für runSAFE, SYBR-Färbung und andere Fluoreszenzanwendungen sind verfügbar
-Sichtfenster mit universellem bernsteinfarbenem Filter für die Gel-Inspektion, die durch eine federbelastete Platte während der Dokumentation bedeckt werden kann
-Innere weiße LEDs unterstützen die Gel-Positionierung und -Fokussierung
-Ausziehbarer 312 nm Transilluminator, verwendet den optionalen plug-in-Weißlichttisch für Coomassie, Silberfärbungen und andere kolorimetrische Gele
-Große Filterfläche (210 x 260 mm)
-Dunkelraumeinheit mit korrosionsbeständiger ABS-Konstruktion
-Sicherheitsschalter verhindert versehentliche UV-Belastung beim Öffnen der Fronttür

omniDOCSAFE: omniDOC plus blaue LED- Epi-Illumination und 520, 560 und 580 nm und neutrale Intensität Filter
omniDOCPROSAFE: omniDOC plus blaue LED- Epi-Illumination, 520, 560 und 580 nm, neutrale Intensität Filter und Weißlichttisch.

Typ OMNIDOCSAFE
Beschreibung wie OMNIDOC plus blaues LED Licht und 520, 560, 580 nm und neutrale Intensität Epi-Illumination-Filter
Weitere Suchbegriffe: Gel,Dokumentationssysteme, Elektrophorese,Dokumentationssy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.438,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.966,51*
€ 9.480,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.898,25*
€ 9.398,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.634,97*
€ 9.085,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.750,60*
€ 8.033,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.075,54*
€ 7.229,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.042,72*
€ 7.190,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5.438,45*
€ 6.471,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.