Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere qualitativ Faltenfilter mittelschnell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere qualitativ Faltenfilter mittelschnell
Filtrierpapiere qualitativ Faltenfilter mittelschnell
Artikel-Nr.:
     163-6265534
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, Faltenfilter, mittelschnell
Aus 100 % Cellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 8 bis 12 µm.

-Für schnelle Filtration mit feinen Partikeln

Ø 270,0 mm
Gewicht 87 g/m²
Dicke 0,18 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 50 s
Filtrationsgeschwindigkeit 50
Partikelretention 8...12 µm
Aschegehalt 0,060 %
Material Cellulose
Art Analyse Qualtitativ
Form Faltenfilter
Weitere Suchbegriffe: Filterpapier qualitativ, qualitatives Filterpapier, Filterpapier, Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, filterpapier, Faltenfilter, Filtrier,Papier, Falten, Filtrier,Papiere, Falten, Filtrier,Papier, qualitativ, Filtrier,Papiere, qualitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.