Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PS mit Schraubverschluss steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PS mit Schraubverschluss steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml
Probenbehälter PS mit Schraubverschluss steril (LLG-Labware) | Nennvolumen: 30 ml
Artikel-Nr.:
     163-6265647
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Probenbehälter, PS, mit Schraubverschluss, steril
Mit PE oder PP-Schraubverschluss. Vielseitig einsetzbar, z.B. zur Aufbewahrung oder zum Transport von Proben.

-Nicht zytotoxisch
-EO sterilisiert
-30 ml Behälter mit konischem Boden und Stehrand
-Ideal für kleine Probenvolumina
-Besonders tropfsicher
-Mit Beschriftungsfeld


Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 30 ml
Ø 24 mm
Ø mit Verschluss 30 mm
Höhe 90 mm
Steril Ja
Verschlussart Schraubverschluss
Material PS
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Farbe Verschluss weiß
Beschriftungsfeld bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Dosen Polystyrol, PS-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP, Proben,Behälter, Schraubdeckel, Probendose, Sample Dosen, Schraubverschluss GL45, probenbehältnisse, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.