Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware)
Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware)
Artikel-Nr.:
     163-6265653
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Probenbehälter, PP, Heavy Duty, mit Schraubverschluss, PE-HD
Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.

-Bestens geeignet für flüssige histologische Proben
-Behälter aus nicht-zytotoxischem Polypropylen
-Sehr stabile Ausführung
-Durch geriffelten Rand an Boden und Deckel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen und zu schließen
-Gute Sicht auf die Proben durch halbtransparentes Material
-Mit Graduierung
-Mit Etikett zur Beschriftung
-Auslaufsicher


Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 120 ml
Ø mit Verschluss 58 mm
Höhe 77 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PE-HD
Farbe transparent
Graduierung bis 120 ml
Beschriftungsfeld bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher pp, dosen polypropylen, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Orgin.-Verschluss, Dosen,Orgin.-Verschlüsse, Proben,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Probendose, Sample Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,39477*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,39477*
€ 0,46978
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,37477*
€ 0,44598
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,29687*
€ 0,35328
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25687*
€ 0,30568
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,23217*
€ 0,27628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.