Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml
Probenbehälter PP Heavy Duty mit Schraubverschluss HDPE (LLG-Labware) | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6265654
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
HDPE-Dosen
LDPE-Dosen
PE-Dosen
Probenbehälter, PP, Heavy Duty, mit Schraubverschluss, PE-HD
Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern von flüssigen Proben.

-Bestens geeignet für flüssige histologische Proben
-Behälter aus nicht-zytotoxischem Polypropylen
-Sehr stabile Ausführung
-Durch geriffelten Rand an Boden und Deckel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen und zu schließen
-Gute Sicht auf die Proben durch halbtransparentes Material
-Mit Graduierung
-Mit Etikett zur Beschriftung
-Auslaufsicher


Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 250 ml
Ø mit Verschluss 97 mm
Höhe 52 mm
Steril Nein
Verschlussart Schraubverschluss
Material PP
Material Verschluss PE-HD
Farbe transparent
Graduierung bis 150 ml
Beschriftungsfeld bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Dosen Polypropylen, PP-Dosen, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher pp 250ml, dosen polypropylen, pp-dosen 250 ml, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Orgin.-Verschluss, Dosen,Orgin.-Verschlüsse, Proben,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Probendose, Sample Dosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 154 Stück (ab € 0,5376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,14*
€ 167,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,89*
€ 164,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,63*
€ 160,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,04*
€ 140,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 106,23*
€ 126,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 82,79*
€ 98,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.