Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle OneRack® POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle OneRack® POM
Reagenzglasgestelle OneRack® POM
Artikel-Nr.:
     163-6265781
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS27512C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer OneRack®, POM
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasständere sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.


-Alphanumerische Positionsbezeichnung
-Kein Aufschwimmen im Wasserbad
-Großes Beschriftungsfeld
-Fiberglas-verstärktes Polyoxymethylen (POM)
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar

Für Ø Gefäße 16 mm
Für Gefäße 5-10 ml
Anzahl Stellplätze 72
Breite 250 mm
Tiefe 127,0 mm
Höhe 70 mm
Abmessungen (BxTxH) 250 x 127 x 70 mm
Farbe grün
Material POM
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 13,9975*
€ 18,69375*
Lager 163
8
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 19,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 16 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 156,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.