Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Artikel-Nr.:
     163-6265799
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 133 x 133
Für Kryoboxen 133 x 133 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Für Ø Röhrchen 13,0 mm
Höhe 22 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.