| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6265881 Herst.-Nr.: 6265881 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serologische Pipetten, PS, steril, Kurzpipetten Die serologischen Pipetten von LLG sind ideal geeignet für sterile, serologische und Zellkulturanwendungen. Leicht ablesbare Graduierungen vereinfachen die Flüssigkeitsmessung und -abgabe. Alle LLG serologischen Pipetten sind gestopft, steril, pyrogenfrei und haben ein größeres Fassungsvermögen durch Übergraduierung.
-Vereinfachtes Dosieren mittels gegenläufiger, zweiter Graduierungs-Skala bei 1 ml-, 5 ml-, 10 ml-, 25 ml- und 50 ml Pipetten -Mit farbkodierter Ringmarke für leichte Volumenerkennung -Einzeln verpackt in leicht zu öffnender Papier/Plastik-Verpackung -Auch als Pipetten mit breiter Öffnung erhältlich (10 ml)
Nur für Forschung und Entwicklung.
Nennvolumen 5,0 ml Teilung 0,100 ml Länge 235 mm Material PS Graduierung bis -3,0 ml Farbe Graduierung blau Steril Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |