Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6265921
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,09956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,42*
€ 68,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 39,92*
€ 47,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,37*
€ 45,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.