Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstative
>
Reagenzglasgestell
>
Labor Wasserbad Gestell
>
Artikel
Reagenzglasgestelle OneRack® POM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6265952
Hersteller:
Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
HS120207
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer OneRack®, POM
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasständere sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.
-Alphanumerische Positionsbezeichnung
-Kein Aufschwimmen im Wasserbad
-Großes Beschriftungsfeld
-Fiberglas-verstärktes Polyoxymethylen (POM)
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar
Für Ø Gefäße 30 mm
Für Gefäße 15-50 ml
Anzahl Stellplätze 24
Breite 282 mm
Tiefe 110,0 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (BxTxH) 282 x 110 x 85 mm
Farbe gelb
Material POM
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
... >
Lager 163
>
Gefäße
>
Reagenzglasständer
Weitere Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
,
Reagenzglasgestell
,
reagenzglasgestell 24 plätze
,
reagenzglasgestell
,
reagenzglasgestell pom
,
reagenzglaständer
,
test tube träger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,02*
Preis gilt ab 8.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 16 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 800 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen