Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Durham Natron-Kalk-Glas | Ø mm: 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Durham Natron-Kalk-Glas | Ø mm: 6
Reagenzgläser Durham Natron-Kalk-Glas | Ø mm: 6
Artikel-Nr.:
     163-6266183
Hersteller:
     Paul Marienfeld
Herst.-Nr.:
     37 004 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Reagenzglas
reagenzglas 6 x 35
Reagenzgläser, Durham, Natron-Kalk-Glas
Durham Reagenzgläser werden in der Mikrobiologie verwendet, um die Gasproduktion von Mikroorganismen festzustellen. Diese speziellen Reagenzgläser werden hierfür kopfüber in größere Gläser gestülpt.
-hergestellt aus Natron-Kalk-Glas
-mit geradem Rand und rundem Boden
-ungraduiert

Ø 6 mm
Wandstärke 0,7 mm
Höhe 35 mm
Weitere Suchbegriffe: proben versandröhrchen, reagenzglas marienfeld, Kultur,Röhrchen, Reagenzglas,Kultur, Reagenzgläser,Kultur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 22,41*
€ 37,87*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 45,68*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 33,09*
€ 39,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 25,96*
€ 30,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.