Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whirl-Pak®-Probenbeutel 254x380 mm mit Beschriftungsfeld steril Volumen 2720 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Whirl-Pak®-Probenbeutel 254x380 mm mit Beschriftungsfeld steril Volumen 2720 ml
Whirl-Pak®-Probenbeutel 254x380 mm mit Beschriftungsfeld steril Volumen 2720 ml
Artikel-Nr.:
     163-6266304
Hersteller:
     Nasco
Herst.-Nr.:
     B01445WA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigproben-Beutel
Flüssigprobenbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
Probenbeutel Whirl-Pak®, PE, steril
Die Probenbeutel Whirl-Pak® sind steril, aus Polyethylen und eignen sich für den Transport von Proben für biologische Tests oder andere Anwendungen. Mit und ohne Beschriftungsfeld erhältlich. Mit integriertem Verschlußsystem. Temperaturbereich: -210 bis 82 °C.

Nennvolumen 2721 ml
Breite 254 mm
Höhe 380 mm
Abmessungen (BxH) 254 x 380 mm
Dicke 0,102 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -210 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 82 °C
Temperaturbeständigkeit -210 ... 82 °C
Steril Ja
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: Beutel,Proben, Proben,Beutel, steriel beutel, tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,49*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,63796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,44*
€ 314,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,88*
€ 311,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 254,47*
€ 302,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,06*
€ 266,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 201,65*
€ 239,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,21*
€ 210,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 159,49*
€ 189,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.