Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparametermessgerät HandyLab 780 | Typ: HL780AL90pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiparametermessgerät HandyLab 780 | Typ: HL780AL90pH
Multiparametermessgerät HandyLab 780 | Typ: HL780AL90pH
Artikel-Nr.:
     163-6266647
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285205320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Multiparametermessgerät HandyLab 780
Portables Multiparameter-Messgerät mit Memosens®-Technologie.

-Mit Memosens®-Sensoren Messung von pH, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff durch einfaches Umstecken der Sensoren
-Automatische Erkennung des Messparameters bei Memosens®-Sensoren
-Automatische Kompensation des Umgebungsdruckes für die Sauerstoffmessung
-Datenspeicher mit 10000 Werten
-Micro-USB-Anschluss zur Kommunikation mit der Software HandyLab Pilot zur Datenauswertung digitaler Memosens®-Sensoren, die im Lieferumfang enthalten
-Kontrastreiches und kratzfestes Klarglas-Display
-Anzeige des Sensorzustandes auf einen Blick mit Sensoface
-Kalibrierung bis zu 3 Punkten mit automatischer Pufferfindung
-Manuelle Kalibrierung durch Vorgabe beliebiger Pufferwerte
-Echtzeituhr und Anzeige des Batterieladezustands
-Sehr lange Betriebszeit von über 1000 h mit Standardbatterien (4 x AA) oder Li-Ionen-Akkumulatoren.

Lieferumfang: Set pH-Meter HandyLab 780 inkl. AquaLine 90pH, SKK K1A, DIN-Pufferlösungen in Ampullen
Spezifikationen
pH-Messung Memosens (auch ISFET): -2 bis 16 pH
mV-Messung Memosens Redox: -2000 bis 2000 mV
pH/mV-Messung (analog): -2 bis 16 pH
-1300 bis 1300 mV
Temperaturmessung
Messbereich mit Sensor NTC 30 kOhm:
Messbereich mit Sensor Pt 1000: -20 bis 120 °C
-40 bis 250 °C
Leitfähigkeitsmessung (nur Memosens®
)
Messbereich:
0,001 µS/cm (c < 0,05 cm-1)
0,01 µS/cm (c = 0,05 ¼ 0,2 cm-1)
0,1 µS/cm (c > 0,2 cm-1)
Spezifischer Widerstand: 0 bis 99,99 MWcm
Salinität: 0 bis 45,0 g/kg (0 bis 30 °C)
TDS: 0 bis 1999 mg/l (10 bis 40 °C)
Sauerstoffmessung (nur Memosens®)
DO Konzentration:
DO Sättigung:
DO Partialdruck
0 µg/l bis 20,00 mg/l
0 bis 200,0 %
0 bis 1000 mbar

Typ HL780AL90pH
Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, ph-meter si analytics, redox messgerät, pH,Messgeräte, Sauerstoff,Messgeräte, Leitfähigkeits,Messgeräte, Multi,Parametermessgeräte, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.296,75*
€ 1.387,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.440,45*
€ 1.540,65*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,65*
€ 1.833,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,99*
€ 1.818,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.484,51*
€ 1.766,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.458,91*
€ 1.736,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,45*
€ 1.714,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.440,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.