Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Ammoniakelektrode | Typ: Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Ammoniakelektrode | Typ: Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP
Hochleistungs-Ammoniakelektrode | Typ: Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP
Artikel-Nr.:
     163-6266776
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     9512HPBNWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroden,Ionenselektiv
Elektroden,Ammoniak
Pinzetten
Pinzettem
Hochleistungs-Ammoniakelektrode
Für Hochleistungsanwendungen. Messergebnisse innerhalb einer Minute bei Konzentrationen ab 1 ppm. Sehr gutes lineares Ansprechverhalten.

Lieferumfang: Wasserdichter BNC-Anschluss, 1 m-Kabel, 20 Membranen (lose), vormontierter Außenkörper mit Membrankappe, 2 x 60 ml-Flaschen Elektrodenfülllösung, Kappe für die Füllöffnung, Pinzette
Spezifikationen
Messbereich: 0,01¼17000 ppm Ammoniak (NH3)
0,01¼14000 ppm Stickstoff (N)
Temperaturbereich: 0 ... 50 °C
Widerstand: <1500 MW
Länge / Ø: 115 mm / 16 mm

Typ Hochleistungs-Ammoniakelektrode 9512HPBNWP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 627,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 627,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,22*
€ 957,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,05*
€ 954,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,70*
€ 943,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,12*
€ 812,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,18*
€ 746,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.