Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND8 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6266866
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6266866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND8, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe 8mm, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,80*
€ 27,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,45*
€ 19,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.