Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-6266872
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6266872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe transparent
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe rot, schraubkappen, schraubkappe nd9, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,64*
€ 17,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.