Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzgew.-Schraubkappen 9 mm PP blau 6 mm-Loch Naturkautschuk rot-orange/TEF transp. 60°shore A 1,0mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kurzgew.-Schraubkappen 9 mm PP blau 6 mm-Loch Naturkautschuk rot-orange/TEF transp. 60°shore A 1,0mm
Kurzgew.-Schraubkappen 9 mm PP blau 6 mm-Loch Naturkautschuk rot-orange/TEF transp. 60°shore A 1,0mm
Kurzgew.-Schraubkappen 9 mm PP blau 6 mm-Loch Naturkautschuk rot-orange/TEF transp. 60°shore A 1,0mm
Artikel-Nr.:
     163-6266883
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6266883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.