Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborstative
>
Reagenzglasgestell
>
Labor Wasserbad Gestell
>
Artikel
Reagenzglasgestelle OneRack® POM
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6266916
Hersteller:
Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
HS27511B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer OneRack®, POM
Stabil und besonders beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Hitze. Die langlebigen Reagenzglasständere sind aus einem Guss gefertigt. Dadurch sind sie ohne Montage sofort einsatzbereit und haben keine losen Teile.
-Alphanumerische Positionsbezeichnung
-Kein Aufschwimmen im Wasserbad
-Großes Beschriftungsfeld
-Fiberglas-verstärktes Polyoxymethylen (POM)
-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Autoklavierbar
Für Ø Gefäße 13 mm
Für Gefäße 5-10 ml
Anzahl Stellplätze 72
Breite 202 mm
Tiefe 104,0 mm
Höhe 59 mm
Abmessungen (BxTxH) 202 x 104 x 59 mm
Farbe blau
Material POM
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 121 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 121 °C
Autoklavierbar Ja
... >
Lager 163
>
Gefäße
>
Reagenzglasständer
Weitere Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
,
Reagenzglasgestell
,
reagenzglasgestell blau
,
reagenzglasgestell
,
reagenzglasgestell pom
,
reagenzglaständer
,
test tube träger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
Preis gilt ab 8.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 800 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 8000 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen