Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6266983
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, mit Sechskant-Hohlstopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse und Sechskant-Hohlstopfen.

Ø 22,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 22 x 150 mm
Schliffgröße NS19/26
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Hohlstopfen
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas, kulturröhrchen borosilikatglas, kulturröhrchen, reagenzglas 150mm, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.