Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6267112
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND10

Verschlussgröße ND10
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Nein
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probengläserschraubkappen nd10, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,Schraubverschlüsse, Schraubverschlüsse,ND10, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,68*
€ 37,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.