Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-6267116
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappdeckel für Probengläser
Schnappringkappe
schnappringkappe 11mm
schnappdeckel für probengläser
PE Schnappringverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material PE
Farbe transparent
Mit Loch Ja
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Schlitz ohne
Weitere Suchbegriffe: Vials,ND11, Kappe,Schnappring, Kappen,Schnappring, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1231* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.