Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPA Gewindeflaschen 30 ml klar 1. hydrolytische Klasse 72,5 x 27,5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
EPA Gewindeflaschen 30 ml klar 1. hydrolytische Klasse 72,5 x 27,5 mm
EPA Gewindeflaschen 30 ml klar 1. hydrolytische Klasse 72,5 x 27,5 mm
Artikel-Nr.:
     163-6267124
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6267124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND24 (EPA)

Nennvolumen 30,0 ml
Verschlussgröße ND24
Ø 27,5 mm
Höhe 72,5 mm
Abmessungen (ØxH) 27,5 x 72,5 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflasche 30ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Vials,ND24, Gewindeflasche,ND24, Gewindeflaschen,ND24, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,09*
€ 57,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.