Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 650 ... 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 650 ... 700
ASTM-Aräometer | Messbereich kg/m3: 650 ... 700
Artikel-Nr.:
     163-6267133
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3222112S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ASTM-Thermometer
Aräometer nach ASTM
Hydrometer ASTM
Präzision-Aräometer
ASTM-Aräometer
Präzisions-Aräometer nach ASTM E2995-14 zur Dichtebestimmung von Mineralölen, mit integriertem Thermometer "quecksilberfrei". Aräometer mit Thermometer, Fehlergrenze im Dichtebereich: ± 0,5 kg/m≥, mit Thermometer -20 bis +65 °C in 1 °C, blaue Füllung, Fehlergrenze: ±1 °C. Optional mit Werksprüfschein lieferbar. Mit blauer, umweltfreundlicher Thermometerfüllung. Standardmäßig in 4-Kant Kunststoffhülsen verpackt.

Messbereich 650 ... 700 kg/m3
Skala 0,5
Bezugstemperatur 15 °C
Länge 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, Thermo-Hydrometer, präzisionsthermometer ludwig schneider, präzisionsthermometer, Aräometer,ASTM, kopfthermometer, Aerometer, THermomether
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 86,87*
€ 106,79*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 72,20*
€ 111,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.