Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 96
Zellkulturplatten behandelt PS steril | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-6267171
Hersteller:
     Guangzhou JET Bio-Filtration
Herst.-Nr.:
     TCP012096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebekulturplatte
Gewebekulturplatten
Zellkulturplatten
96-well zellkulturplatten
Zellkulturplatten, behandelt, PS, steril
Zellkulturplatten mit behandelter Oberfläche für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Bedingt durch erhöhte Well-Ränder sowie einem Kondensationsring im Deckel ist die Verdunstung reduziert.

-Verringertes Kreuzkontaminationsrisiko durch festgelegte Deckelposition
-Nummerierte Wells zur einfachen Identifizierung
-Durch Gammabestrahlung sterilisiert
-Pyrogenfrei

Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen 0,20 ml
Material PS
Farbe transparent
Bodenform Wells U-Form
Beschichtung (Zellkultur) TC
Wachstumsfläche 0,58 cm²
Steril Ja
Mit Deckel Ja
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: zellkulturplatten, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Zellkultur,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,35*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,04*
€ 197,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,47*
€ 194,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,89*
€ 189,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,89*
€ 166,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 125,91*
€ 149,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,28*
€ 130,04
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 98,35*
€ 117,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.