| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6267173 Herst.-Nr.: TCF012025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zellkulturflaschen, behandelt, PS, steril Zellkulturflaschen für die Kultivierung von adhärenten Zellen. Erhältlich mit unterschiedlichen Wachstumsflächen von 12,5 bis 300 cm² sowie mit belüftetem oder geschlossenem Deckel-Typ (aus Polyethylen). Der belüftete Deckeltyp enthält einen 0,22 µm hydrophoben Filter, der einen Gasaustausch ermöglicht und zugleich das Risiko von Kreuzkontaminationen minimiert. Der geschlossene Deckeltyp verhindert einen Gasaustausch. Durch eine Viertel-Drehung des Deckels kann jedoch auch mit diesem Deckeltyp ein Gasaustausch ermöglicht werden.
-Innovativer abgewinkelter Flaschenhals ermöglicht guten Zugang mit Pipetten und Zellschaber -Obere rechteckige Form und verbreiterter Flaschenboden erhöhen die Stabilität -Stapelbar -Spezieller Beschriftungsbereich in der Nähe des Flaschenhalses -Volumengraduierung auf beiden Flaschenseiten -Mit Gammastrahlen sterilisiert -Pyrogenfrei -Einzeln verpackt in wiederverschließbarer Umverpackung mit Reißverschluss
Material: Polystyrol
Arbeitsvolumen 20 ml Kulturoberfläche 12,5 cm2 Hals schräg Verschluss belüfted Verpackungsinhalt 1 Beutel à 10 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zellkultur,Flaschen, Flasche,Biotechnologie, Flaschen,Biotechnologie, Gewebe,Kulturflaschen, Kunststoffflaschen 350 ml, TPP cell scraper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |