| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6267440 Herst.-Nr.: D1069072 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Enghalsflaschen mit Schraubverschluss, PFA Diese unzerbrechlichen Flaschen aus PFA können für die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure verwendet werden. PFA Flaschen sind chemisch inert, hitzebeständig und verfügen über eine antihaftendende, leicht zu reinigende Oberfläche. Sie sind somit ideal für die Analyse von Umweltproben. Die inerte Fluorpolymer-Deckeleinlage gewährleistet die Dichtigkeit der Flaschen. Die Flaschen werden mit PFA Kappen geliefert -Sehr hoher Reinheitsgrad mit sehr niedrigem Metallionengehalt -Unzerbrechlich -Chemisch inert -Antihaftend und leicht zu reinigen -Verwendbar für die Lagerung von pharmazeutischen Intermediaten oder Zwischenstufen in der Halbleiterverarbeitung
Nennvolumen 500 ml Ø Hals innen 17,0 mm Höhe mit Verschluss 165,1 mm Material PFA Verschlussart Schraubverschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PFA, Flaschen,Enghals, PFA, Spurenanalytik, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen, Laborglasflasche, schraubverschluss enghalsflasch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,79* | € 176,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,58* | € 186,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,58* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|