Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdampfschalen PFA | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdampfschalen PFA | Nennvolumen: 100 ml
Abdampfschalen PFA | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-6267447
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdampfschalen
Verdampfschalen
abdampfschalen pfa
abdampfschalen
Abdampfschalen, PFA
Das Design dieser Abdampfschale aus PFA erleichtert das Verdampfen von überschüssigen Flüssigkeiten zwecks Proben-Aufkonzentrierung oder Feststoff-Präzipitation. Der flache Boden ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch mit der jeweiligen Wärmequelle. Eine Kondensation an den Gefäßwänden wird durch das abgewinkelte Design sowie die antihaftenden Oberflächen-Eigenschaften verringert.
Die PFA Schalen können für Kryo-Anwendungen oder bei Temperaturen bis zu 260 °C verwendet werden. Die Schalen verfügen über einen breiten Auslauf, der ein leichtes Ausgießen ermöglicht.
-Chemisch inert
-Ideal für die Spurenanalyse
-Transparent
-Mikrowellen geeignet
-Glatte, antihaftende-Oberfläche

Nennvolumen 100 ml
Höhe 30 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Material PFA
Mit Ausguss Ja
Weitere Suchbegriffe: abdampfschale 100ml, Schale,PFA, Schalen,PFA, Abdampfschale,PFA, Abdampfschalen,PFA, Spurenanalytik, P:Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 300 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.