| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6267450 Herst.-Nr.: D1069600 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Messzylinder, graduiert, PFA Diese Messzylinder aus PFA sind antihaftend, temperaturbeständig von -196 °C bis 260 °C und haben einen sehr niedrigen Metallionengehalt. Bestens für Spurenanalysen geeignet. -Einfach abzulesende Graduierung -Einfaches und tropffreies Ausgießen -Breiter Boden sorgt für gute Stabilität
Nennvolumen 10 ml Höhe 119 mm Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C Temperaturbeständigkeit -196 ... 260 °C Mit Ausguss Ja Material PFA |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: messzylinder pfa, Mess,Zylinder, PFA, Spurenanalytik, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, PFA,Messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |