Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder graduiert PFA | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzylinder graduiert PFA | Nennvolumen: 100 ml
Messzylinder graduiert PFA | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-6267453
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 100 ml
messzylinder
Messzylinder, graduiert, PFA
Diese Messzylinder aus PFA sind antihaftend, temperaturbeständig von -196 °C bis 260 °C und haben einen sehr niedrigen Metallionengehalt. Bestens für Spurenanalysen geeignet.
-Einfach abzulesende Graduierung
-Einfaches und tropffreies Ausgießen
-Breiter Boden sorgt für gute Stabilität

Nennvolumen 100 ml
Höhe 232 mm
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 260 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 260 °C
Mit Ausguss Ja
Material PFA
Weitere Suchbegriffe: messzylinder pfa, Mess,Zylinder, PFA, Spurenanalytik, Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, PFA,Messzylinder, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 451,52*
€ 575,20*
Lager 163
Frei Haus
ab € 426,56*
€ 603,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,36*
€ 718,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,89*
€ 690,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 445,17*
€ 529,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.