Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflasche Chemware® 500ml WH PFA bruchsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflasche Chemware® 500ml WH PFA bruchsicher
Spritzflasche Chemware® 500ml WH PFA bruchsicher
Artikel-Nr.:
     163-6267482
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Spritzflaschen , PFA
Diese Waschflaschen verfügen über eine breite Öffnung für ein einfaches Befüllen und Ausgießen von Flüssigkeiten. Die antihaftenden und leicht zu reinigenden Flaschen aus PFA verfügen über eine hohe mechanische Stabilität und sind aufgrund der sehr niedrigen Metallionenkonzentration bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern sowie für die Umweltanalytik.
-Breite Öffnung zum einfachen Befüllen
-Chemisch inert und auslaufsicher
-Flexible Düse mit 360 ° Drehgelenk; kleine Spritzdüse ermöglicht eine genaue Dosierung
-Transparent und bruchfest
-Mit ins Material eingearbeiteter Graduierung

Nennvolumen 500 ml
Höhe mit Verschluss 293,7 mm
Ø Gewinde 33,9 mm
Farbe transparent
Material PFA
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss 500ml klar, weithalsflasche 500 ml, weithalsflasche, Spritzflaschen, Spurenanalytik, PFA,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Kunststoffflaschen 350 ml, sprotzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.