Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzflaschen LDPE/PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzflaschen LDPE/PP
Spritzflaschen LDPE/PP
Artikel-Nr.:
     163-6267589
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     94188
EAN/GTIN:
     4250026877438
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche ldpe 1000ml
spritzflasche
Spritzflaschen, PE-LD/PP
Transparent. Eng- und Weithalsflaschen, PE-LD. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.

Nennvolumen 1000 ml
Ø 91 mm
Höhe 226 mm
Abmessungen (ØxH) 91 x 226 mm
Gewinde GL 63
Farbe transparent
Material LDPE
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 1000 ml, Enghals,Spritzflaschen, Weithals,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritz,Flaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
12
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 10,58*
12
€ 8,50*
ab € 8,55*
€ 11,17*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 13,10*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 13,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 126,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.