Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas PFA | Beschreibung: ohne Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: ohne Stopfen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: ohne Stopfen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: ohne Stopfen
Artikel-Nr.:
     163-6267608
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzglas, PFA
Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und verfügen über eine antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche. Durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen finden praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination und keine Memory-Effekte statt. Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C. Produkte aus PFA sind ideal für die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure.

Eigenschaften
-sehr niedrigen Metallionengehalt
-hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität
-kann in der Mikrowelle verwendet werden
-unzerbrechlich, transparent
-kann für Kryo-Anwendungen bis -200 °C verwendet werden
-hitzebeständig bis 260 °C
Diese unzerbrechlichen Reagenzgläser sind hervorragend für Spurenanalysen geeignet. Sie sind inert, nicht-Probenverunreinigend, transparent und können bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden. Die Reagenzgläser können mehrfach sterilisiert werden. Mit und ohne PTFE-Stopfen.
-Aus PFA
-Geringer Metallionengehalt
-Inert

Beschreibung ohne Stopfen
Volumen 15 ml
Ø innen 14 mm
Ø außen 16 mm
Länge 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenz,Röhrchen, Reagenzglas,PFA, Reagenzgläser,PFA, Spurenanalytik, silikonschwammstopfe, strofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.