| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6267609 Herst.-Nr.: D1069697 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reagenzglas, PFA Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und verfügen über eine antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche. Durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen finden praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination und keine Memory-Effekte statt. Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C. Produkte aus PFA sind ideal für die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure.
Eigenschaften -sehr niedrigen Metallionengehalt -hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität -kann in der Mikrowelle verwendet werden -unzerbrechlich, transparent -kann für Kryo-Anwendungen bis -200 °C verwendet werden -hitzebeständig bis 260 °C Diese unzerbrechlichen Reagenzgläser sind hervorragend für Spurenanalysen geeignet. Sie sind inert, nicht-Probenverunreinigend, transparent und können bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden. Die Reagenzgläser können mehrfach sterilisiert werden. Mit und ohne PTFE-Stopfen. -Aus PFA -Geringer Metallionengehalt -Inert
Beschreibung ohne Stopfen Volumen 25 ml Ø innen 16 mm Ø außen 19 mm Länge 170 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reagenz,Röhrchen, Reagenzglas,PFA, Reagenzgläser,PFA, Spurenanalytik, silikonschwammstopfe, strofen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |