Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas PFA | Beschreibung: mit Stopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: mit Stopfen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: mit Stopfen
Reagenzglas PFA | Beschreibung: mit Stopfen
Artikel-Nr.:
     163-6267614
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     D1069599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Reagenzglas
probenröhrchen 15 ml
Reagenzglas, PFA
Produkte aus PFA sind chemisch inert und bestens geeignet für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern wie z.B. für die Umwelt-und Spurenanalytik. Sie sind hitzebeständig und verfügen über eine antihaftende, einfach zu reinigende Oberfläche. Durch die extrem hydrophoben, antiadhäsiven und glatten Oberflächen finden praktisch keine Verschleppung, keine Kreuzkontamination und keine Memory-Effekte statt. Hohe thermische Stabilität von -200 °C bis +260 °C. Produkte aus PFA sind ideal für die Lagerung von nahezu allen korrosiven Chemikalien, einschließlich Fluorwasserstoff-, Salpeter- und Perchlorsäure.

Eigenschaften
-sehr niedrigen Metallionengehalt
-hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität
-kann in der Mikrowelle verwendet werden
-unzerbrechlich, transparent
-kann für Kryo-Anwendungen bis -200 °C verwendet werden
-hitzebeständig bis 260 °C
Diese unzerbrechlichen Reagenzgläser sind hervorragend für Spurenanalysen geeignet. Sie sind inert, nicht-Probenverunreinigend, transparent und können bei sehr hohen Temperaturen verwendet werden. Die Reagenzgläser können mehrfach sterilisiert werden. Mit und ohne PTFE-Stopfen.
-Aus PFA
-Geringer Metallionengehalt
-Inert

Beschreibung mit Stopfen
Volumen 15 ml
Ø innen 14 mm
Ø außen 16 mm
Länge 162 mm
Weitere Suchbegriffe: proben versandröhrchen, probenröhrchen pfa, Reagenz,Röhrchen, Reagenzglas,PFA, Reagenzgläser,PFA, Spurenanalytik, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 113,23*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 68,27*
€ 113,33*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.