| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6267991 Herst.-Nr.: 517230 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Isolierbox mit Deckel Die Isolierboxen sind für den Transport und die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte geeignet.
-Zur Aufrechterhaltung von Kühlketten -Stapelbar
Neopor® zeichnet sich durch ein hohes Wärme- und Kältedämmvermögen, Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren, die die Wärmeleitfähigkeit herab setzen und der Box seine silbergraue Farbe verleihen.
Beschreibung Isolierbox mit Deckel Inhalt 3.5 l Abmessungen außen (B x T x H) 225 x 225 x 195 mm Abmessungen innen (B x T x H) 165 x 165 x 130 mm Material EPS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neoporbox, Styropor Box, Styropor-Transportbox, Styroporbox, storopack styroporboxen, kühlbox (laborbedarf), Isolier,Boxen, Transport,Isolierbehälter, Versand,Behälter, trockenice box, Trockeneisbox, Eisbox, Kühlboxen, Kühlbehälter, Kühltaschen |
| | |
| |