Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagrotormühlen SR 300 | Typ: SR 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagrotormühlen SR 300 | Typ: SR 300
Schlagrotormühlen SR 300 | Typ: SR 300
Artikel-Nr.:
     163-6268106
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.752.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagrotormühle
schlagrotormühle
Schlagrotormühlen SR 300
Aufgrund des robusten Designs und der Möglichkeit, große Probenmengen zu verarbeiten, ist die Schlagrotormühle SR 300 bestens für den Einsatz in Labor und Kleinproduktion geeignet. Mahlraum, Aufgabetrichter sowie Materialzulauf und -auslauf sind komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Durch die bis 10000 min-1 einstellbare Drehzahl lässt sich die Mühle an die Anforderungen des jeweiligen Probengutes anpassen.

Leistungsmerkmale:
-Große Durchsatzleistung für die chargenweise Zerkleinerung größerer Probenmengen
-Rotordrehzahl von 3000 bis 10000 min-1
-Optionaler Mahleinsatz 180° für die Zerkleinerung hart-spröder Proben
-Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten von 0,08 bis 10 mm
-Einfache Reinigung durch herausnehmbare Kassette, Push-fit Rotor und abschraubbaren Trichter
-Distanzrotor für temperaturempfindliche Proben
-Ringfilter und Auffangbehälter mit komfortablem, staubdichtem Bajonettverschluss
-Türschnellverschluss Sicherheitsverrigelung, elektrische Bremse

Funktionsprinzip:
Die Zerkleinerung und Desagglomeration in der SR 300 erfolgt durch Prall- und Scherwirkung. Der Tür-Schnellverschluss gewährt leichten Zugang zum Mahlraum zur schnellen Reinigung. Mit elektrischer Bremse (Bremszeit <0,5 sec.), Sicherheitsschalter, Rückspritz- und Eingriffschutz im Einlauf- und Ausstoßbereich bieten die Schlagrotormühlen höchste Betriebssicherheit.

Lieferumfang: Schlagrotormühle mit Rotor, Filterschlauch, Auffangbehälter 5 l

Untergestell, Siebrahmen bzw. Mahleinsatz und Siebe bitte separat bestellen.

Typ SR 300
Max. Aufgabekorngröße 25 mm
Max. Endfeinheit 50,00 µm
Min. Drehzahl 3000 1/min
Max. Drehzahl 10000 1/min
Drehzahl 3.000 ... 10000 1/min
Nennvolumen Auffangbehälter 5000 ml
Breite 600 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 1200 mm
Abmessungen (BxTxH) 600 x 700 x 1200 mm
Gewicht 60,0 kg
Nennleistung 2500,000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 41
Weitere Suchbegriffe: Schlag,Rotormühlen, Rotor,Mühlen, bürettentrichter, hirschtrichter, einmalsieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.073,85*
€ 12.542,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.679,04*
€ 14.149,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.149,01*
€ 16.837,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.033,55*
€ 16.699,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.762,36*
€ 16.377,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.679,04*
€ 16.278,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.679,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.