Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagkreuzmühle SK 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagkreuzmühle SK 300
Schlagkreuzmühle SK 300
Artikel-Nr.:
     163-6268114
Hersteller:
     Retsch
Herst.-Nr.:
     20.751.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mahleinsatz Schlagkreuzmühle
Schlagkreuzmühle
schlagkreuzmühle retsch
schlagkreuzmühle
Schlagkreuzmühle SK 300
Die Schlagkreuzmühle SK 300 wird für die chargenweise oder kontinuierliche Vor- und Feinzerkleinerung eingesetzt. Diese robuste Mühle findet man sowohl im Labor als auch unter raueren Bedingungen im Produktionsbereich. Dank des leistungsstarken Antriebs und der Rotordrehzahl bis 4000 min-1 ist es oft möglich, bereits im ersten Arbeitsschritt eine Endfeinheit <100 Mikrometer zu erzielen.

Leistungsmerkmale:

-Große Durchsatzleistung für chargenweise Zerkleinerung größerer Probenmengen
-Auswechselbare Bodensiebe mit Lochweiten von 0,12 - 10 mm
-Schnelle Reinigung dank Push-Fit Rotor und leicht entnehmbarem Mahleinsatz
-Ringfilter und Auffangbehälter mit komfortablem, staubdichtem Bajonettverschluss
-Türschnellverschluss, Sicherheitsverriegelung, elektrische Bremse


Funktionsprinzip:
Die Zerkleinerung in der SK 300 erfolgt durch Prall- und Scherwirkung. Die vom Schlagkreuz durch den Trichter angesaugte Luft beschleunigt den Austrag des zerkleinerten Gutes. Über ein nachgeschaltetes Filtersystem wird der luftgetragene Feinanteil abgeschieden.

Lieferumfang: Schlagkreuzmühle mit Mahleinsatz, Schlagkreuz, Prallplatten, Filterschlauch, 5 l Auffangbehälter

Bodensieb und Untergestell bitte separat bestellen.
Zuteilgerät sowie Bodensiebe in weiteren Größen auf Anfrage.

Typ SK 300
Max. Aufgabekorngröße 25 mm
Max. Endfeinheit 100,00 µm
Min. Drehzahl 2000 1/min
Max. Drehzahl 4000 1/min
Drehzahl 2.000 ... 4.000 1/min
Nennvolumen Auffangbehälter 5000 ml
Material Mahlwerkzeuge Stahl, rostfrei
Breite 600 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 1200 mm
Abmessungen (BxTxH) 600 x 700 x 1.200 mm
Gewicht 50,0 kg
Nennleistung 1,500 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 200 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 41
Weitere Suchbegriffe: Schlag,Rotormühlen, Rotor,Mühlen, Mühle,Schlagrotor, Mühlen,Schlagrotor, Schlag,Kreuzmühlen, bürettentrichter, hirschtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9.311,81*
€ 9.770,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.535,07*
€ 11.012,70*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.012,70*
€ 13.105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.904,79*
€ 12.976,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.641,15*
€ 12.662,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.535,07*
€ 12.536,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.