Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden für Messungen in wässrigen und nichtwässrigen Medien | Typ: DGi116-Solvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektroden für Messungen in wässrigen und nichtwässrigen Medien | Typ: DGi116-Solvent
pH-Elektroden für Messungen in wässrigen und nichtwässrigen Medien | Typ: DGi116-Solvent
Artikel-Nr.:
     163-6268472
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51109505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden für Messungen in wässrigen und nichtwässrigen Medien
DG-Elektroden werden zur pH-Messung und Titration auch in schwierigen Proben, ionenarmen und nichtwässrigen Medien eingesetzt.

DM-Elektroden mit Silber- und Platinring eignen sich zur Redoxtitration mit und ohne pH-Änderung, z.B. Argentometrie und Karl-Fischer-Titration.

Plug & Play-fähige Elektroden werden von METTLER-TOLEDO pH-Metern automatisch erkannt und es können Elektrodentyp, Seriennummer, Kalibrierdaten und Betriebsstunden von der Software ausgelesen und verarbeitet werden.
DGi111-SC: Für pH-Messungen und Säure-/Base-Titrationen in wässrigen Systemen. Mit S12-Schraubkappe und abnehmbarem Kabel. ARGENTHALä-Referenzsystem. Mit Plug & Play-Funktionalität.

DGi114-SC: Für pH-Messungen und Säure/Base-Titrationen in verschmutzten sowie protein- oder sulfidhaltigen Proben. Mit Plug & Play-Funktionalität und ARGENTHALä-Referenzsystem.

DGi115-SC: Für pH-Messungen und Säure/Base-Titrationen in wässrigen Medien. Geeignet für die Anwendung in polaren Lösungsmitteln, z.B. Perchlorsäure-Titration in Essigsäure oder Natriummethylat in Methanol und anderen Medien mit geringer Ionenkonzentration. Mit S12-Schraubkappe und ARGENTHALä-Referenzsystem. Mit Plug & Play-Funktionalität.

DGi116-Solvent: Speziell geeignet für Säure/Base-Titrationen, die schnelle Reaktionszeiten in nichtwässrigen Systemen erfordern, z.B. TAN/TBN-Bestimmungen in Ölen, Titrationen mit Perchlorsäure, Cyclohexylamin sowie in Alkohol gelöster HCl, Alkalien oder Natriummethylat. Zur Bestimmung von Epoxid-, Säure- und Verseifungszahlen sowie freien Fettsäuren in Polymeren, Ölen/Fetten und Harzen. Mit Plug & Play-Funktionalität und ARGENTHALä/LiCl-Referenzsystem.

DGi117-Water: Für pH-Messungen und Säure-/Base-Titrationen in wässrigen Systemen mit geringer Leitfähigkeit und Pufferkapazität. Mit integriertem Pt1000-Temperatursensor. Speziell geeignet für Messungen in Regen-, Oberflächen- und Trinkwasser. Mit Plug & Play-Funktionalität und ARGENTHALä-Referenzsystem.

Typ DGi116-Solvent
Bereich 0…12 pH
Temperaturbereich 0…100 °C
Länge 149.5 mm
Elektrodenkopf S12
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Elektroden, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Gewindekappen, EKG Elektroden, Methanol AnalaR, leitfahig, titrieren, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 645,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,99*
€ 812,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,46*
€ 793,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,11*
€ 767,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.