Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130
Membranfilter Typ 130 Cellulosenitrat | Typ: 130
Artikel-Nr.:
     163-6268694
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     130H6--47----AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
sartorius membranfilter 47mm
filtermembranen
Membranfilter Typ 130, Cellulosenitrat
Graue Membranen (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitter, zum Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen, Partikelanalyse und Mikroskopie, einzeln steril verpackt / unsteril.

Typ 130
Ø 47 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Cellulosenitrat (CN)
Steril Ja
Farbe grau
Farbe Gitternetz weiß
Weitere Suchbegriffe: filtermembran sartorius, Membranfilter,Cellulosenitrat, Keimzahlbestimmung, Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,50141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 806,43*
€ 959,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 801,54*
€ 953,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 784,37*
€ 933,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 675,13*
€ 803,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 607,62*
€ 723,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 557,12*
€ 662,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 501,41*
€ 596,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.