Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenkabel | Stecker: S7/Metrohm Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6268754
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     355175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel,Sensor
Kabel,Elektroden
Elektroden,Kabel
Sensor,Kabel
Elektrodenkabel
Sensorkabel in hoher Qualität.

Stecker S7 / Metrohm Typ F
Länge 1 m
Ø 3 mm
Material -
Temp.-/Arb.bereich - °C
Qualitativ hochwertige Kabel mit einer Vielzahl von elektrischen Anschlüssen zur Nachrüstung mit bestehenden pH- / ORP-Monitoren
Stecker: S7 / Metrohm Typ F
Länge: 1 m
Ø: 3 mm
Material: -
Temp.-/Arb.bereich: - °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.