Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Methanol


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Methanol
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Methanol
Artikel-Nr.:
     163-6269401
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2428-0503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500ml ldpe
spritzflasche 500 ml
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgeneä
Beugen Sie Unfällen mit Chemikalien in Ihrem Labor vor - mit den Nalgene PE-LD-Spritzflaschen mit Sicherheitsinformationen.
Die Flaschen sind bereits mit den Angaben zur Chemikalienidentifikation und zum sicheren Umgang entsprechend den GHS-Vorgaben bedruckt.
Die Spritzflaschen sind nach dem Einfüllen der häufig genutzten Lösungsmittel sofort einsatzbereit.
Die selbstbelüftenden Spritzflaschen beseitigen das Risiko des Nachtropfens.
Die Flaschen werden aus hochwertigen Nalgene Materialien gefertigt und zeichnen sich durch eine geringe Auslaugung und somit lange Einsatzdauer im Labor aus.
Bedruckt mit 100 %ig GHS-konformen Angaben (Global Harmonisiertes System) zur chemischen Sicherheit.
Durch die Farbkodierung genügt ein Blick für eine rasche Identifikation der Chemikalie.
Sorgfältig geformte Spritzdüsen geben einen geraden Strahl ab, der ein sicheres und präzises Dispensieren ermöglicht.
Selbstbelüftend, damit unbenutzte Flaschen nach dem Abstellen nicht nachtröpfeln.
Das Design einer einteiligen Verschluss-/Steigrohr-halterung ermöglicht die Abgabe des Inhaltes von oben, wodurch eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise gewährleistet ist.

Aufdruck Text Methanol
Nennvolumen 500 ml
Farbe natur
Farbe Verschluss grün
Material PE-LD
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, Sicherheits,Spritzflaschen, Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, LDPE, Methanol AnalaR, Kunststoffflaschen 350 ml, sprotzflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 2.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,99834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 52,32*
€ 62,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,84*
€ 59,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,01*
€ 51,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,32*
€ 39,65
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.