Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Isopropanol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Isopropanol
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgene™ | Aufdruck Text: Isopropanol
Artikel-Nr.:
     163-6269402
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2428-0504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche pe-ld 500 ml aufdruck...
spritzflasche 500 ml
GHS Sicherheitsspritzflaschen Nalgeneä
Beugen Sie Unfällen mit Chemikalien in Ihrem Labor vor - mit den Nalgene PE-LD-Spritzflaschen mit Sicherheitsinformationen.
Die Flaschen sind bereits mit den Angaben zur Chemikalienidentifikation und zum sicheren Umgang entsprechend den GHS-Vorgaben bedruckt.
Die Spritzflaschen sind nach dem Einfüllen der häufig genutzten Lösungsmittel sofort einsatzbereit.
Die selbstbelüftenden Spritzflaschen beseitigen das Risiko des Nachtropfens.
Die Flaschen werden aus hochwertigen Nalgene Materialien gefertigt und zeichnen sich durch eine geringe Auslaugung und somit lange Einsatzdauer im Labor aus.
Bedruckt mit 100 %ig GHS-konformen Angaben (Global Harmonisiertes System) zur chemischen Sicherheit.
Durch die Farbkodierung genügt ein Blick für eine rasche Identifikation der Chemikalie.
Sorgfältig geformte Spritzdüsen geben einen geraden Strahl ab, der ein sicheres und präzises Dispensieren ermöglicht.
Selbstbelüftend, damit unbenutzte Flaschen nach dem Abstellen nicht nachtröpfeln.
Das Design einer einteiligen Verschluss-/Steigrohr-halterung ermöglicht die Abgabe des Inhaltes von oben, wodurch eine gleichmäßige und auslaufsichere Funktionsweise gewährleistet ist.

Aufdruck Text Isopropanol
Nennvolumen 500 ml
Farbe natur
Farbe Verschluss gelb
Material PE-LD
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche, Sicherheits,Spritzflaschen, Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, LDPE, Kunststoffflaschen 350 ml, sprotzflaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 29,84*
€ 56,78*
4
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 57,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,97334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.