| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6269500 Herst.-Nr.: 4630330 EAN/GTIN: 4033378482198 |
| |
|
| | |
| Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Digital Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.
-Leicht ablesbare digitale Anzeige -Exakt einstellbares Dosiervolumen -Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug -Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe -Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle) -Autoklavierbar bei 121 °C
Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Adapter Farbcode gelb zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO3 (außer HF), sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide.
Min. Dosiervolumen 0,5 ml Max. Dosiervolumen 5 ml Dosiervolumen 0,5 ... 5 ml Teilung 0,020 ml Richtigkeit 0.5 ± R% Gewinde GL 45 Mit Rückdosierventil Nein Länge Ansaugrohr 240 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Flasche,Dispenser, BRAND, Flaschen,Dispenser, BRAND, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Volumenmessgerät,Dosierer, Volumenmessgeräte,Dosierer, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 333,92* | € 371,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,30* | € 377,96* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,50* | € 391,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 366,14* | € 407,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 350,50* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|