Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 2000 ml
Becherglas Pyrex® hohe Form | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-6270070
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1015/26D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas hohe form 2000 ml
becherglas 2000 ml
becherglas
Becherglas, Pyrex®, hohe Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Form mit Ausguss
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 2000 ml
Ø 120 mm
Höhe 240 mm
Norm ISO 3819, DIN 12331
Form Becher hoch
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 23,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 315,71*
€ 375,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 315,21*
€ 375,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 306,39*
€ 364,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 273,39*
€ 325,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 238,36*
€ 283,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.