Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen 50ml PP graduiert unsteril konisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugenröhrchen 50ml PP graduiert unsteril konisch
Zentrifugenröhrchen 50ml PP graduiert unsteril konisch
Artikel-Nr.:
     163-6270404
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6270404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen economy, PP
-Mit flachen PE-Kappen
-Mit konischem Boden (15 und 50 ml) oder mit Stehrand (50 ml)
-Leicht ablesbare Volumengraduierungen
-Mit zusätzlicher Graduierung im Konusboden
-Max. Geschwindigkeit für konische Zentrifugenröhrchen 12000 x g und 6000 x g für Röhrchen mit Stehrand
-Mit großem Beschriftungsfeld
-Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar bis -80 °C
-Auslaufsicher
-Pyrogenfrei
-DNase- und RNase-frei
-Aseptisch oder steril


Nur für Forschung und Entwicklung.

Nennvolumen 50,0 ml
Max. RZB 12000 x·g
Ø 30,0 mm
Höhe 113,9 mm
Abmessungen (ØxH) 30,0 x 113,9 mm
Bodenform konisch
Verpackung Großpackung(en) à 500
Autoklavierbar Ja
Sterilität aseptisch
Mit Graduierung Ja
Mit Standring Nein
RNase/DNase-frei Ja
Pyrogenfrei Ja
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen,PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, AN80.1, Reagenzgläser mit Schraubversch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,11838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,28*
€ 119,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,11*
€ 119,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.