| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6270405 Herst.-Nr.: 6270405 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentrifugenröhrchen economy, PP -Mit flachen PE-Kappen -Mit konischem Boden (15 und 50 ml) oder mit Stehrand (50 ml) -Leicht ablesbare Volumengraduierungen -Mit zusätzlicher Graduierung im Konusboden -Max. Geschwindigkeit für konische Zentrifugenröhrchen 12000 x g und 6000 x g für Röhrchen mit Stehrand -Mit großem Beschriftungsfeld -Autoklavierbar bei 121 °C und einfrierbar bis -80 °C -Auslaufsicher -Pyrogenfrei -DNase- und RNase-frei -Aseptisch oder steril
Nur für Forschung und Entwicklung.
Nennvolumen 50,0 ml Max. RZB 6000 x g Ø 30,0 mm Höhe 116,5 mm Abmessungen (ØxH) 30,0 x 116,5 mm Bodenform konisch Verpackung Großpackung(en) à 500 Autoklavierbar Ja Sterilität aseptisch Mit Graduierung Ja Mit Standring Ja RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja Material PP |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen,PP, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Mikro,Zentrifugenröhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, AN80.1, Reagenzgläser mit Schraubversch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |