Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontalschüttler HS 501 digital ohne Zubehör 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontalschüttler HS 501 digital ohne Zubehör 220-240V
Horizontalschüttler HS 501 digital ohne Zubehör 220-240V
Artikel-Nr.:
     163-6270850
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0025002982
EAN/GTIN:
     4053411041137
Suchbegriffe:
Horizontalschüttler
Reziprokschüttler HS 501 digital
Flacher Laborschüttler mit großer Auflagefläche und maximalem Schüttelgewicht von 15 kg. Drehzahl stufenlos regelbar von 0 bis 300 min-1, digital angezeigt. Auch unter extremer Belastung ist Dauerbetrieb garantiert. Bitte entsprechenden Aufsatz mitbestellen. Für Flaschen, Messzylinder, Kolben und vor allem Scheidetrichter. Für Anwendungen in allen Branchen. Timer 1 bis 55 min.

Typ HS 501 digital
Bewegungsart reziprok
Schüttelhub 30 mm
Max. Drehzahl 300 1/min
Drehzahl 0 ... 300 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 15 kg
Breite 505 mm
Tiefe 585 mm
Höhe 120 mm
Abmessungen (BxTxH) 505 x 585 x 120 mm
Gewicht 26 kg
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Nennleistung 74 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Horizontalschüttler,IKA, Schüttler,Reziprok, Schüttler,Horizontal, Reziprokschüttler,IKA, Schüttelapparat,IKA, Schüttelapparate,IKA, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.247,80*
€ 4.624,75*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.903,55*
€ 5.863,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.863,56*
€ 6.977,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.811,80*
€ 6.916,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.598,64*
€ 6.662,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.932,74*
€ 5.869,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.903,55*
€ 5.835,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.903,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.